ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ちもとホタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26100438
品番
A01401
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!
フカセ釣りの仕掛けやルアーフックに装着して、集魚やマーカーとして!
仕様
半透明チューブ
質量(g)
0.05
寸法(Φ×mm)
2.2×13
コード
4258017
アズワン品番
64-8807-09
視認距離
8m
発光時間(時間)
3