ピタホタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26100447 品番A01501
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

アイデア次第でいろんな使い方ができる発行体!
両面テープ付曲面発光体。ルアーや餌木に付けて集魚、ロッドやウキに付けてマーカーとして使用可能!

セット内容2本入、乾燥剤入、強力両面テープ2枚+テスト用1枚 寸法(mm)10×25×4 質量(g)0.58 コード4258018 アズワン品番64-8807-10 発光時間(時間)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする