※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
8
縦(mm)
500
横(mm)
500
注文コード
26100455
品番
PNL6-08EJC
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦・横
など
1467
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
500
横(mm)
500
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-55C
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量
NE68NA3P60A
分岐ブレーカ容量
PGX52T2P2E20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500