ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ルミコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
色
レッド
注文コード
26100517
品番
A15105
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
魚の色彩感覚を刺激。光で寄せる!
北海道のアキアジ釣りには定番カラー!
仕様
3本入、蛍光・黒色チューブ付、ワンタッチホルダー付、乾燥剤入
色
レッド
質量(g)
0.34
寸法(Φ×mm)
4.5×26
コード
4258025
アズワン品番
64-8807-17
発光時間(時間)
10