ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
テンヤホタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
26100535
品番
A15109
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
光を好む太刀魚にはケミホタル!
テンヤやテンビンに装着可能!
セット内容
3個入、ケミホタル25×3本入
色
クリア(全発光)
コード
4258028
適合径(Φmm)
【針金】1.5〜1.8
アズワン品番
64-8807-20
発光時間(時間)
3