ルミカ
ウミホタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26100569
品番
A03202
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
見やすい球状ヘッド!
アジホタルのリフィルにも使える!
仕様
乾燥剤入※取付チューブは付属していません。ケミホタル50用チューブをご使用ください。
色
ブルー
質量(g)
1.5
寸法(Φ×mm)
【本体】10.0×19、【脚部】6.0×19
コード
4258037
アズワン品番
64-8807-29
発光時間(時間)
2