ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
チャップオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
仕様
【浮力】0.5号
注文コード
26101314
品番
A21074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
色・仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
世界最小の中通しLEDウキ!
着水時自動発光システム採用!
仕様
【浮力】0.5号
色
グリーン
質量(g)
14.1(電池含む)
寸法(Φ×mm)
29×37.5
コード
4258178
使用電池
LR41×3個内蔵(電池交換可能)
アズワン品番
64-8808-71
視認距離
100m以上
発光時間(時間)
連続約24