ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ケミホタル イエロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
26102005
品番
A00511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
朝・夕の好時合を逃さずキャッチ!
100m先でも視認可能。大物狙いの遠投・流し釣りに!
仕様
チューブ付
質量(g)
3.4
規格
75 ロング 2本×3枚
寸法(Φ×mm)
7.5×75
コード
4258371
アズワン品番
64-8810-30
視認距離
100m
発光時間(時間)
6