ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ケミホタル イエロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
26102014
品番
A02001
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケミホタル25用・中通しウキ対応!
仕様
2本入、チューブ付、乾燥剤入
質量(g)
0.26
規格
X-25 2本入
寸法(Φ×mm)
【本体】4.0×20、【脚部】2.9×9
コード
4258375
アズワン品番
64-8810-34
視認距離
25m
発光時間(時間)
4