ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
LED水中集魚ライト FIRE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
26102127
品番
C20265
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
魚の好奇心を刺激する!
4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様
【水中重力】6.0g
色
ブルー
連続使用時間(時間)
22
寸法(Φ×mm)
20×101
コード
4258409
使用電池
単4×1本
耐水性
1000m
アズワン品番
64-8810-68