LED水中集魚ライト FIRE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 UV 注文コード26102145 品番C20267
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

魚の好奇心を刺激する!
4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!

仕様【水中重力】6.0g UV タイプUV 連続使用時間(時間)22 寸法(Φ×mm)20×101 コード4258411 使用電池単4×1本 耐水性1000m アズワン品番64-8810-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする