ルミカ
ルミカの 釣具
ルミカの 疑似餌(ルアー/ベイト)
LED水中集魚ライト FIRE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン(遅延発光)
注文コード
26102154
品番
C20268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
魚の好奇心を刺激する!
4種類の発光モードを搭載したLED集魚ライト!
仕様
【水中重力】6.0g
色
グリーン(遅延発光)
タイプ
遅延
連続使用時間(時間)
22
寸法(Φ×mm)
20×101
コード
4258412
使用電池
単4×1本
耐水性
1000m
アズワン品番
64-8810-71