アツロウタヤマ メンズジャケット ホワイト ATX-1027シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26105180 品番 ATX-1027
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シャープなシルエットのスタンドカラージャケットです。
襟元が開いていないため飛沫等の侵入を軽減します。
アクションプリーツを肩の後ろに配しストレッチ性が豊かで接触冷感機能を持つ最先端の素材を使用することで動きやすく快適な着心地です。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 アズワン品番64-8855-15 生地ATX 性別男性用 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする