ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26105374
品番
CJ-3420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
左のラペルに入ったラインが信頼感を感じさせます。
またデザイン性と標識性も高めています。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。
色
Tネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
91
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
アズワン品番
64-8855-35
生地
CJ
性別
男性用
袖丈
長袖
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000