ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子シングルドクターコート Tネイビー CJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26105530
品番
CJ-3370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
左のラペルに入ったラインがシャープなイメージで信頼感を感じさせます。
比翼仕立てになっているため患者さんにボタンが当たることもありません。
すっきりとしたシルエットが洗練された雰囲気です。
色
Tネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
91
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
アズワン品番
64-8855-50
生地
CJ
性別
男性用
袖丈
長袖
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000