ストール ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26105880 品番FA-1555
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽くて暖かいフリース素材を使用したストール。
中心の切込み部分に首を通してボタンを留めるとずり落ちにくいストールとしてご使用いただけます。
収納の際も簡単でコンパクトに畳めるサイズと仕様になっています。
検診時の寒さ対策や入院時の防寒着としてもご使用いただける使い勝手の良いアイテムです。

ネイビー 混率(%)ポリエステル100 機能制電、吸水、防汚効果 アズワン品番64-8855-85 生地FA 寸法(縦×横)(cm)120×104 性別男女兼用

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする