オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26106020
品番
OHW-1-1/2SR
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サムライハンマーにリング付が登場!
落下防止具カラビナ装着可能!
折れにくくしなやか!ポリプロピレン製ハンドル!
一体成型なのでタフに使えます。
ショートタイプは腰袋に収まりやすく邪魔にならない!
全長(mm)
220
頭部寸法(mm)
対辺30×長さ89
呼称
#1-1/2
焼入硬度
HRC44〜50°
アズワン品番
64-8863-34
頭質量(kg)
0.6