オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26106029
品番
OHW-2SR
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サムライハンマーにリング付が登場!
落下防止具カラビナ装着可能!
折れにくくしなやか!ポリプロピレン製ハンドル!
一体成型なのでタフに使えます。
全長(mm)
300
頭部寸法(mm)
対辺37×長さ105
呼称
#2
焼入硬度
HRC44〜50°
アズワン品番
64-8863-35
頭質量(kg)
0.9