オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26106038
品番
OHW-3SR
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サムライハンマーにリング付が登場!
落下防止具カラビナ装着可能!
折れにくくしなやか!ポリプロピレン製ハンドル!
一体成型なのでタフに使えます。
全長(mm)
320
頭部寸法(mm)
対辺42×長さ118
呼称
#3
焼入硬度
HRC44〜50°
アズワン品番
64-8863-36
頭質量(kg)
1.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650