サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26106056 品番 SH-09SR
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サムライハンマーにリング付が登場!
落下防止具カラビナ装着可能!
折れにくくしなやか!ポリプロピレン製ハンドル!
一体成型なのでタフに使えます。
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石・コンクリートなどのハツリ作業に効果的です。

全長(mm)300 頭部寸法(mm)対辺36×長さ95 呼称0.9 焼入硬度HRC44〜50° アズワン品番64-8863-38 頭質量(kg)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする