サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26106074 品番 SH-13SR
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サムライハンマーにリング付が登場!
落下防止具カラビナ装着可能!
折れにくくしなやか!ポリプロピレン製ハンドル!
一体成型なのでタフに使えます。
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石・コンクリートなどのハツリ作業に効果的です。

全長(mm)320 頭部寸法(mm)対辺39×長さ109 呼称1.3 焼入硬度HRC44〜50° アズワン品番64-8863-40 頭質量(kg)1.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする