ビープロテクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(120枚) 注文コード26106485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

繊維上の特定ウイルスを99%以上減少させる布マスクです。

材質【耳部】ポリエステル/ポリウレタン ブラック 入数(枚)120 混率(%)【本体】外側:ポリエステル100/内側:綿100(クレンゼ加工二重ガーゼ) 対象ウイルス・風邪 アズワン品番64-8869-76 ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする