三角ツッパリヤグラ LRシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26106765 品番 LR-063P
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要
点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。
メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。
キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。

セット内容本体×1、取説×1 材質強化樹脂・硬質塩ビ 質量(g)300 耐荷重(kg)300以下/1個 外寸(mm)300×280×高さ310〜390 使用環境温度(℃)0〜40 アズワン品番64-8874-70 耐震性震度6強

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする