刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26107210 品番-
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。
摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)
携帯に便利なカラビナ付き。
刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。
ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)

材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール 使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能 アズワン品番64-8881-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする