Hi-Rose 1斤用ホームベーカリー ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26107779 品番HR-B120W
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの
残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し
14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!
おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!
はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!

付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80 コード長さ(m)1 保証期間1年 温度ヒューズ184℃ アズワン品番64-8887-58

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする