ガイアエデュケーション
ガイアエデュケーションの 施設用家具・備品
ガイアエデュケーションの 保管庫 施設用
ガイアエデュケーションの 収納ケース・コンテナー
パーソナルノートPC収納ワゴン GEFC-AWGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26108095
品番
GEFC-AWG-WH
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ノートPCやA4ファイルを個人のデスクの傍で管理できます。
配線穴・コードフック付でノートPCを充電しながら保管できます。
個人のメールボックスとしても使用可能です。
キャスター付で移動も簡単です。
付属品
コードフック、名刺紙
質量(kg)
12.5
色
ホワイト
材質(本体)
冷間圧延鋼板/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)
【投函口】260×15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】335×470×65、【中段】335×400×100、【下段】335×480×310
棚板耐荷重(kg)
10(均等荷重)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×620
アズワン品番
64-8892-26