FCステラーゼ 不織布タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12枚) 注文コード 26108637 品番 43001
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

1枚ずつ個包装、滅菌されている100%コットンの不織布ガーゼです。
100%コットン素材の不織布ガーゼでやさしい肌さわりです。
医療機器の滅菌済み不織布ガーゼだから清潔で傷口にも安心。
1枚入の個包装だから持ち運びに便利。救急セットやお化粧ポーチにも。
ガーゼの毛羽立ちが気になる方、ガーゼよりも吸水性の高いものを求める方にもおすすめです。

材質不織布 サイズM 折数12折 寸法(cm)7.5×7.5 アズワン品番64-8898-68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000171 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする