東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵上着 FD213Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
サイズ
L
注文コード
26108996
品番
FD213C-02 L
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア
上着裾部が二重構造仕様となって、異物混入防止対策に最適なセパレート型防塵上着
色
青
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
118
裄丈(cm)
82
上着丈(cm)
72
アズワン品番
64-8901-76
洗浄度
クラス10000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000