東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
紺
注文コード
26109215
品番
FH199C-07 5L
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用ウエア
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
紺
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96〜126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
アズワン品番
64-8902-20
洗浄度
クラス1000(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000