ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の 定盤・ゲージ・ケガキ
ピーコック魔法瓶工業の 定盤
ピーコック魔法瓶工業の 定盤その他関連用品
偏心検査器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26110999
品番
OA
参考基準価格(税別)
¥790,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
【センタ番号】モールスNo.2
長さ(mm)
約875(総)
直径(Φmm)
【被測定物】最大230
総幅(mm)
約335
総高さ(mm)
500
センター距離(mm)
300
全質量(kg)
51
アズワン品番
64-8922-81
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000