MultiDrive control専用容器 MultiDrive

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード26111586 品番MultiDrive MT150.5
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾式ミル
ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。
透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。
RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。
5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。
オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。
5個入
ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。

仕様【冷却】不可、【温度測定】不可 材質【チャンバー内】PCTG 容量(mL)150 硬度【最大投入】5Mohs 材質(刃)ステンレス 投入口幅(mm)最大10 アズワン品番64-8924-51 オートクレーブの可否

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする