使い切り不織布マスク 1ケース FM200シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(240パック×7枚) 注文コード 26111674 品番 FM200W-7
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,168
販売価格(税別)
22,880

高密度フィルター内蔵の不織布マスクです

形状プリーツ ホワイト サイズ女性・小顔用 材質(本体)ポリプロピレン 入数(枚)1680 構造3層 対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5 アズワン品番64-8926-46 ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする