使い切り不織布マスク 1ケース FM200シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(240パック×7枚) 注文コード26111690 品番FM200C-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高密度フィルター内蔵の不織布マスクです

形状プリーツ ホワイト サイズこども用 材質(本体)ポリプロピレン 入数(枚)1680 構造3層 対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5 アズワン品番64-8926-47 ひもタイプ耳かけ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする