シマールシマール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26112794 品番5043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘルニア補正強力腹帯
綿素材のため、肌触りが良く、着け心地が快適です
適度な弾力で体型をスッキリカバーします
継続的使用でお腹の膨らみの予防に効果的です
薄地のため、洋服の上から目立ちません
チューブ状のため、サイズ合わせが簡単です
パウチのサイズに合わせて、切れ込みを入れてご使用できます

材質綿88%・ポリウレタン12% サイズLL 長さ(cm)35 仕上幅(mm)420〜440 適合サイズ(cm)100〜120(参考) アズワン品番64-8949-20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする