トキトレーディング
トキトレーディングの PC周辺機器
トキトレーディングの ワイヤレス マウスキーボードセット
防水キーボード&マウス セット販売 洗えるIP68
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26113318
品番
KBD-TKB-106-J/MOS-TM-500-OP
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
防水キーボードと防水マウスのセットです。
アルコール消毒可能。
材質
抗菌シリコン
色
ホワイト
保護等級
IP68
安全規格
CE/FCC/RoHS
OS
Windows10/8.1/7、MacOS9/OSX
使用場所
屋内
アズワン品番
64-8951-47
インターフェイス
USB
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000