横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の オフィス・住居用洗剤
横浜油脂工業(Linda)の マルチクリーナー
アクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26114560
品番
MB01
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
高性能表面洗浄剤。
強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ剤配合で、グラム陽性菌・グラム陰性菌などに効果があります。
ノンリンスタイプ。
成分
アミン系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤
質量(kg)
18
希釈倍率
20〜160倍
液性
アルカリ性
アズワン品番
64-9077-14
繰り返し・詰め替え
対応