横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 洗剤
横浜油脂工業(Linda)の オフィス・住居用洗剤
横浜油脂工業(Linda)の マルチクリーナー
消泡剤500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
26114569
品番
NC06
参考基準価格(税別)
¥35,280
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。
原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
成分
シリコーンオイル、シリカ
質量(g)
500
液性
中性
使用量
適量
アズワン品番
64-9077-15
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000