玉川衛材
玉川衛材の 一般・作業マスク
玉川衛材の 汎用マスク
玉川衛材の 立体型 汎用マスク
フィッティ シルキータッチ耳ゴムふわり 7枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(7枚)
注文コード
26114578
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
シルクのような肌触り、個別包装で衛生的です。
材質
本体フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター部ポリエチレン
形状
プリーツ
色
本体/白、耳ひも部/白
サイズ
ふつう
入数(枚)
7
寸法(cm)
【マスク】約14.5×9
包装形態
個包装
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
64-9078-35
ひもタイプ
耳かけ