ニューエンテラル フィーディングチューブ 経鼻経腸栄養チューブ 3373シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード26114657 品番3373-10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタイレットにより、胃までの挿入が容易です。
可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル素材のチューブは、留置中に硬くなりにくいチューブです。
X線不透過のセンチネルラインTMおよび先端誘導子は、X線により留置位置がはっきりと確認できます。
スタイレットを抜き留置した状態であれば、MRI撮影可能です。

材質無可塑剤ポリ塩化ビニル オレンジ タイプISO 長さ(cm)80 チューブ外径(Φmm)10Fr. アズワン品番64-9078-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする