サーモシェーカーMatrix

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26115506 品番 Matrix Orbital Delta F0.5
参考基準価格(税別)¥419,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

新しくパワフルなサーモシェーカーのうちの一つです。
24×0.5ml用固定アタッチメントにサンプルをセットして、加熱撹拌します。
サンプルは例え、血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイであろうと、またごく少量サンプルであろうと確実な撹拌性能を発揮します。
そしてクロスコンタミもなく、最適な撹拌結果に導きます。
直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイ
最大2000rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌が可能です。
異なる速度モードプログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム
インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジング

仕様【回転数偏差値】30±rpm、【回転数コントロール】10RPMSteps、【加熱速度】15℃/min、【反応容器の数】24×0.5mL、【DIN-EN-60529基準保護クラス】IP21 種別サーモシェーカー 質量(kg)9.2 出力(W)240、【加熱】100 電圧(V)100〜240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0〜2000 温度表示 精度(℃)【加熱コントロール】±1/【温度調節】±0.5/【温度分布】±1.5 連続使用時間(時間)1 インターフェース【RS232】有、【USB】有 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×351×149 操作タイマー、連続およびプログラム運転 許容周囲温度(℃)5〜40 タイマー設定最小1秒〜最大6000分 アズワン品番64-9092-01 タイマー 温度安定度0.5℃ 軌道直径(mm)3 許容湿度(%)80 揺動形態ロータリー 最大負荷能力(kg)0.3 加熱温度(℃)室温+4〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする