電動除菌ガンスプレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26116154 品番AU-G001
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

病院や老人施設、人の集まるあらゆる場所に。椅子の背もたれ部、手で握る箇所、ドアノブ、机やテーブル、パーテーション枠等、人が生活する場所は必ず除菌が必要になります。
電動式(充電式)で本体のスイッチをワンプッシュ。
液がミスト状になり連続噴霧ができます。ミスト状だからまんべんなく行き渡ります。
ワンプッシュで噴霧スタート、毎日何度もおこなう除菌作業がとても楽に。
手間もかかる作業がこれ一つで解決。一般的なプッシュの繰り返しが不要。ストレスフリーに、時短にも。
止める時もワンプッシュでストップ
噴霧量の調節も本体横の調整ダイヤルをまわしてお好みで
噴霧口の先端から発するLEDライトが対象物を光らせるので、わかりやすいです。

付属品USB充電コード、100V電源アダプタ、取扱説明書、保証書 各1 材質【ボトル】ペット 本体/白、ボトル/透明 質量(g)約700(ボトルが空の状態) ボトル容量(mL)800 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×245×220 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9109-30 使用時間(時間)約3(充電時間/約2時間の場合)
注意
※次亜塩素酸水をご使用の場合は、紫外線を嫌いますので都度使い切る量を投入ください。

※アルコール液等はお客様にてご用意ください。

※ご使用する場所は、ご使用の液剤の注意書きの使用可能対象物をご確認の上ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする