LED投光器 NLFLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26116468 品番 NLFL10DAC1S3MP
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。

寸法(mm)225×165×115 材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100〜120 消費電力(W)8.5 全光束(Lm)880 電源コード(m)3(プラグ付) 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)440 設置場所屋内 環境温度範囲(℃)-40〜25(但し、氷結しないこと) アズワン品番64-9177-92 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする