カミコン(R)バイアルケース 緩衝ウレタン付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20組) 注文コード 26119557 品番 91030-020
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズに合わせて設計した使いきりで衛生的なフタ付きバイアル収納箱です。衝撃を和らげるために緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。仕切りには「カミコン(R)」を採用しており、簡単に組み立てができます。開放型のバイアルホルダーとは異なり、フタがあるのでバイアルを遮光でき、外気との接触も減らせます。箱のフタ部分などに冷凍庫からの取り出し時間や溶解時間などを記入したり、シールの貼付が可能です。厚生労働省が配布した保冷バッグのアルミ内箱に最大4箱(バイアル96本)入れることができます。カミコン(R)は、株式会社オカベカミコンの登録商標です。カミコン(R)バイアルケースに空のバイアルを入れ、-80℃設定フリーザー内に3日間静置。フリーザーから取り出した後、製品の破損等は無く、バイアルとの固着等も認められませんでした。社内評価試験による結果であり、品質を保証するものではありません。

材質箱/特殊白板紙、仕切り/ミルクカートン紙、緩衝材/ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×72×40 マス数24(6×4) アズワン品番64-9298-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする