ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズに合わせて設計した使いきりで衛生的なフタ付きバイアル収納箱です。衝撃を和らげるために緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。仕切りには「カミコン(R)」を採用しており、簡単に組み立てができます。開放型のバイアルホルダーとは異なり、フタがあるのでバイアルを遮光でき、外気との接触も減らせます。箱のフタ部分などに冷凍庫からの取り出し時間や溶解時間などを記入したり、シールの貼付が可能です。TACPack(R)0208ZSに最大6箱(バイアル240本)入れることができます。TACPack(R)0208ZHに最大12箱(バイアル480本)入れることができます。厚生労働省が配布した保冷バッグのアルミ内箱に最大2箱(バイアル80本)入れることができます。カミコン(R)は、株式会社オカベカミコンの登録商標です。TACPack(R)は、株式会社カネカならびに玉井化成株式会社の登録商標です。カミコン(R)バイアルケースに空のバイアルを入れ、-80℃設定フリーザー内に3日間静置。フリーザーから取り出した後、製品の破損等は無く、バイアルとの固着等も認められませんでした。社内評価試験による結果であり、品質を保証するものではありません。