ネオスター
ネオスターの 運搬機器
ネオスターの 運搬台車
ネオスターの コンテナ台車
ネクティス キャスター仕様 NSNシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26119724
品番
NSN475E
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
50Lオリコンがちょうど入る大きさです。
オール樹脂製なので軽量です。
ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
材質
荷台/PP樹脂、キャスター金具/スチール
寸法(mm)
568×404×137
タイプ
4輪エラストマー
有効内寸(mm)
534×370
均等荷重(kg)
100
アズワン品番
64-9301-82
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000