ネオスター
ネオスターの 運搬機器
ネオスターの 運搬台車
ネオスターの コンテナ台車
ネクティス キャスター仕様 NSNシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26119749
品番
NSN675E
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
75Lオリコンがちょうど入る大きさです。
オール樹脂製なので軽量です。
ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
材質
荷台/PP樹脂、キャスター金具/スチール
寸法(mm)
688×478×137
タイプ
6輪エラストマー
有効内寸(mm)
654×444
均等荷重(kg)
150
アズワン品番
64-9301-86
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000