3/22より値下げ!現場を応援

SOC2510 オーバーコートフィルム SOCシリーズ エルティーアイ 26120178 SOC2510 オーバーコートフィルム SOCシリーズ エルティーアイ 26120178 SOC2510 オーバーコートフィルム SOCシリーズ エルティーアイ 26120178 SOC2510 オーバーコートフィルム SOCシリーズ エルティーアイ 26120178

オーバーコートフィルム SOCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26120178 品番SOC2510
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

屋内外対応 滑り止めガラスビーズ付 床面保護フィルムSOCシリーズ
「滑らず安全」な床面保護フィルムが登場。
テープや標識の損傷を完全防備。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。
耐候性に優れている為、屋外環境でもご使用頂けます。

材質ガラスビーズ・アクリル系樹脂・塩化ビニル系樹脂・アクリル系粘着剤 透明 テープ幅(mm)50(25用) テープ長さ(m)10.2 厚さ(μm)約210 主な用途保護用 アズワン品番64-9310-21 特性摩耗性/耐候性/屋外使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする