エルティーアイ
エルティーアイの 消防/防災/防犯標識
エルティーアイの 非常口標識/避難誘導
天井用アルミL字プレート 縦360×横130mm+40mm 120×360mm 標識用
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26120187
品番
TAP1236
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」
天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。
プレートはアルミ製です。
蓄光標識は別売です。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
色
ホワイト焼付塗装
取付方式
ビス止め
穴径(Φmm)
【角ビス】5(×2ヶ所)
寸法(縦×横)(mm)
360×130+40(120×360mm標識用)
アズワン品番
64-9310-65