アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの 試験紙
アズワンの その他試験紙
よう化カリウムでんぷん試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10冊×20枚)
注文コード
26120905
品番
JT01910
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,290
¥
1,088
バスケットに入れる
塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。
溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプ
ブック
測定範囲(pH)
0〜11
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×60
アズワン品番
64-9345-43
検出範囲
5〜200mg/LのCl2