第四級アンモニウム塩試験紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26121036 品番JT16050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

サンプル溶液中の第4級アンモニウム塩(QAC)の半定量測定を行います。
第4級アンモニウム塩と反応すると黄色試験紙は青緑色に変色します。

仕様プラスチックディスペンサー入 幅(mm)7 長さ(m)5 測定範囲(pH)2〜9 測定目盛(mg/L)0-100-200-300-400(mg/L=ppm) アズワン品番64-9345-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする